Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Rusty Up/Down WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Rusty Up/Down WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 14 W
SLV Rusty Up/Down WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 14 W
SLV Rusty Up/Down WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 14 W
SLV Rusty Up/Down WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 14 W
SLV Rusty Up/Down WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 14 W
SLV Rusty Up/Down WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 14 W
SLV Rusty Up/Down WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86505467
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
In facettenreichen Rosttönen verschönert RUSTY® UP/DOWN Fassaden. Für einen einzigartigen Look, der die Wandaufbauleuchte auf jedem Untergrund besonders kontrastreich erscheinen lässt. Möglich ist das durch die spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles, der bei jeder Witterung nur noch schöner wird. Dabei sind die indirekt abstrahlenden Leuchten mit energieeffizienten und langlebigen SMD LEDs bestückt. Um die Lichtstimmung zu beeinflussen, wechseln sie die Lichtfarbe vor der Installation über den integrierten CCT-Schalter (3000K/4000K). RUSTY® UP/DOWN lässt sich einfach installieren und ist dank der Schutzart IP65 perfekt für Außenbereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3630 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Rostfarbe
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Geeignet für den Außenbereich
Camping, Eingang, Fassade, Garage, Garten, Rasen, Pfad, Terrasse
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Befestigungstyp
Wandmontage
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
14 W
Strahlungswinkel
65 °
Lichtleistung
525 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
36.86 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229420
ab € 118,21*
Ähnlich
SLV
229430
ab € 113,62*
Ähnlich
SLV
233437
ab € 159,85*
Ähnlich
SLV
1006318
ab € 24,38*
Ähnlich
SLV
1006317
ab € 24,21*
Ähnlich
SLV
229020
ab € 117,88*
Ähnlich
SLV
229431
ab € 173,25*
Ähnlich
SLV
1006346
ab € 133,56*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.