| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-86470856 Herst.-Nr.: QSFP-100G-SR4-HU-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Huawei QSFP-100G-SR4-HU kompatibler BlueOptics© QSFP28 Transceiver für Multimode 100 Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt 100 Gigabit Ethernet Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics QSFP28 Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute QSFP-100G-SR4-HU QSFP28 Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, Huawei, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Produkteigenschaften: - Typ: QSFP28 - Datenrate: 100GBASE-SR4 - Wellenlänge: 4x850nm - Distanz: 100 Meter - Anschluss: MPO/MTP - Medium: Multimode Glasfaser - Garantie: 5 Jahre BlueOptics QSFP28 Transceiver kompatibel zum Huawei QSFP-100G-SR4-HU Modul, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel Avago, Mitsubishi Electric, Analog Devices und Maxim Integrated), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des QSFP-100G-SR4-HU kompatiblen QSFP28 Moduls zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei die Ausrichtung des Lasers jedes einzelnen QSFP-100G-SR4-HU kompatiblen BlueOptics QSFP28 Transceivers kontrolliert wird, wird bei der Fertigung natürlich auch auf die Einhaltung der MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Huawei kompatiblen BlueOptics QSFP28's erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueOptics Garantie: BlueOptics QSFP-100G-SR4-HU QSFP28 Transceiver sind zu 100% Huawei kompatibel. Jeder BlueOptics Huawei QSFP-100G-SR4-HU kompatible QSFP28 Transceiver wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueOptics Gewährleistung: BlueOptics Huawei QSFP-100G-SR4-HU kompatible QSFP28 Transceiver haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Markenkompatibilität | Huawei | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 100000 Mbit/s | | Schnittstelle | QSFP28 | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | MTP/MPO | | SFP-Transceiver-Standard | SR4 | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 100 m | | Wellenlänge | 850 nm | | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 100GBASE | | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |