Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61831016 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Polyimid Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61831016 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Polyimid Weiß 100 Stück(e)
Lapp 61831016 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Polyimid Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86462408
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61831016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Tiefe
4.5 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Perlen
Material
Polyimid
Produktfarbe
Weiß
Terminalgriffdurchmesserbereich
3.5 - 100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.