Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 47303 maßstabsgetreue modell Zugmodell TT (1:120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 47303 maßstabsgetreue modell Zugmodell TT (1:120)
PIKO 47303 maßstabsgetreue modell Zugmodell TT (1:120)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86452275
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     47303
EAN/GTIN:
     4015615473039
Suchbegriffe:
Diesellok TT
Diesellokomotive TT
diesellok tt
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
TT (1:120)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Gelb
Beleuchtung
Ja
Typ
Model railway/train
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.