Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 37652 maßstabsgetreue modell Zugmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 37652 maßstabsgetreue modell Zugmodell
PIKO 37652 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86449549
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37652
EAN/GTIN:
     4015615376521
Suchbegriffe:
Personenwagen 2m
Personenwagen IIm
Personenwagen Spur 1
personenwagen 2m
Reko-Wagen der DR in der Farbgebung und Bedruckung der Epoche IV mit den zu dieser Zeit einheitlich verwendeten Drehgestellen derBauart Görlitz V. Das Modell ist für die Nachrüstung einer Innenbeleuchtung vorbereitet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
650 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Bordeaux, Silber, Gelb
Typ
Model railway/train
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.