Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 37125 maßstabsgetreue modell Zugmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 37125 maßstabsgetreue modell Zugmodell
PIKO 37125 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86449294
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37125
EAN/GTIN:
     4015615371250
Suchbegriffe:
Dampflok 2m
Dampflok IIm
Dampflokomotive 2m
Dampflokomotive IIm
Das Start-Set enthält eine attraktive Dampflok BR 80 und 2 Personenwagen in DR Beschriftung. Die kraftvolle Dampflok verfügt über einen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel. Die Lok ist bereits mit realistischem,analogem Sound und schaltbarer Dampffunktion ausgestattet. Die Soundfunktion ist durch zwei beiliegende Schaltmagnete, #35268 steuerbar. Außerdem besitzt die Lok kugelgelagerte und verchromte Radsätze. Dem Set liegt ein Handentkuppler. # 36039, bei. Er dient dem einfachen Entkuppeln der Fahrzeuge. PIKO G Artikel sind für drinnen und draußen geeignet und tragen zu Recht das Prädikat "wetterbeständig"
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
902 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,84*
€ 492,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,36*
€ 491,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,23*
€ 478,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,96*
€ 459,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.