Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Viper Maus rechts USB Typ-A Optisch 20000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Viper Maus rechts USB Typ-A Optisch 20000 DPI
Razer Viper Maus rechts USB Typ-A Optisch 20000 DPI
Razer Viper Maus rechts USB Typ-A Optisch 20000 DPI
Razer Viper Maus rechts USB Typ-A Optisch 20000 DPI
Razer Viper Maus rechts USB Typ-A Optisch 20000 DPI
Razer Viper Maus rechts USB Typ-A Optisch 20000 DPI
Razer Viper Maus rechts USB Typ-A Optisch 20000 DPI
Razer Viper Maus rechts USB Typ-A Optisch 20000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86246354
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-03580100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419333135
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
RAZER VIPER 8KHz
KOMPLETTE KONTROLLE.
BESTE PRÄZISION.

Die Razer Viper 8kHz steht für die nächste Stufe bester Kontrolle — eine beidhändige E-Sport-Gaming-Maus mit einer Abtastrate von echten 8.000 Hz für die höchste Geschwindigkeit und die niedrigste Latenz, die jemals erreicht wurden. Dank einem Upgrade auf Optische Switches von Razer™ der mittlerweile 2. Generation setzt die Maus neue Maßstäbe.

SCHNELLER ALS ALLE ANDEREN.
UM DEN FAKTOR 8.
DAS IST DIE RAZER™ HYPERPOLLING-TECHNOLOGIE.

Die Razer™ HyperPolling-Technologie stellt den Industriestandard von 1.000 Hz mit einer realen Abtastrate von 8.000 Hz weit in den Schatten — bis zu acht Mal mehr Daten pro Sekunden können versandt werden, was die Latenz effektiv von 1 Millisekunde auf 1/8 Millisekunden verringert.

NIE DEN SIEG AUS DEN AUGEN VERLIEREN.
ULTRA FLÜSSIGE BEWEGUNG DES MAUSZEIGERS

Anders als bei Mäusen mit niedrigerer Abtastrate, wo beim Bewegen des Mauszeigers Mikroruckler auftreten können, sorgt die Razer™ HyperPolling-Technologie für ultra flüssige Bewegungen — ein Unterschied, der bei Monitoren mit hoher Bildwiederholrate besonders ins Auge fällt.

0 % FEHLKLICK-RISIKO.
OPTISCHE MAUS-SWITCHES DER 2. GENERATION VON RAZER

Dank noch besserem taktilem Feedback fühlt sich jeder Klick nun noch besser an und klingt auch so. Und da keine Entprell-Verzögerung wie bei konventionellen Switches mehr nötig ist, sorgt die Razer™ HyperPolling-Technologie für blitzschnelles Auslösen, damit du dank der geringen Eingabe-Latenz wie ein Profi spielen kannst.

FEINTUNING FÜR PIXELGENAUES ZIELEN.
OPTISCHER RAZER™ FOCUS+ SENSOR.

Dank einer branchenführenden Auflösungsgenauigkeit von 99,6 % lassen sich selbst die geringsten Bewegungen dieser beidhändigen E-Sport-Gaming-Maus kontinuierlich erfassen. Der Sensor zeichnet sich durch intelligente Funktionen aus und ist noch präziser, um etwa spielentscheidende Headshots zu ermöglichen.

EINE WUCHT, DIE FAST NICHTS WIEGT.
FEDERLEICHTE 71 GRAMM.

Noch schnellere und flüssigere Bewegungen bei voller Kontrolle über das Geschehen mit einer der leichtesten kabellosen Gaming-Mäuse am Markt. Die Maus bringt nur 71 g auf die Waage, ist aber dank ihres beidhändigen Gehäuses immer noch extrem robust.

ERWEITERTER INTEGRIERTER SPEICHER.
Dank 5 gespeicherten Profilen überall antreten und Tastenzuweisungen, Makros und doppelt so viele Funktionen per Razer HyperShift nutzen.

RAZER™ SPEEDFLEX-KABEL
Geflochtene Ummantelung für noch mehr Elastizität und minimale Reibung, damit sich die Maus noch schneller und flüssiger bei optimaler Kontrolle bewegen lässt.

GEGOSSENE SEITENGRIFFE AUS GUMMI
Für noch sicherere Swipes ist die Maus mit Gummigriffen ausgestattet, welche die linke und rechte Seite komplett abdecken — passgenau gegossen, damit sie sich garantiert niemals lösen.

MAUSGLEITER AUS
100 % PTFE

Diese beidhändige E-Sport-Gaming-Maus gleitet sanft über jede beliebige Oberfläche mit Mausgleitern, die aus dem reinsten und hochwertigsten PTFE gefertigt sind.

8 PROGRAMMIERBARE TASTEN
Die Maus verfügt über 8 programmierbare Tasten, die sich per Razer Synapse 3 vollständig konfigurieren lassen, sodass auf Makros und Sekundärfunktionen zugegriffen und jede Aktion mit Leichtigkeit ausgeführt werden kann.

POWERED BY RAZER CHROMA™ RGB
16,8 Millionen Farben, unzählige Muster, dynamische Lichteffekte während des Spiels — erlebe die umfassenden RGB-Anpassungsmöglichkeiten und noch mehr Immersion mit dem weltweit größten Beleuchtungssystem für Gaming-Geräte. Wir unterstützen eine stetig wachsende Anzahl tausender Geräte und hunderter Spiele & Anwendungen und bieten dir noch mehr erweiterte Features wie Razer Chroma Studio, Visualizer, Connect und Workshop.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8471607200
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
352 mm
Höhe des Versandkartons
208 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
233 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126.73 mm
Tiefe
66.2 mm
Höhe
37.84 mm
Gewicht
105 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
20000 DPI
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03530400-R3G1
ab € 172,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.