Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB216 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86047819
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KB216-BK-UK
EAN/GTIN:
     5397063745883
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
dell keyboard
Die Dell Multimedia Tastatur ist eine komfortable Lösung für den täglichen Einsatz zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
442 x 127 x 24.4 mm
Tastaturgewicht
503 g
Energie
Energiequelle
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Weitere Suchbegriffe: dell tastaturen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.