Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO 310900111 Lampenschirm Grau Metall, Rattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO 310900111 Lampenschirm Grau Metall, Rattan
TRIO 310900111 Lampenschirm Grau Metall, Rattan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85992864
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     310900111
EAN/GTIN:
     4017807349160
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lampenschirm
Weitere Informationen:
Design
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Grau
Material
Metall, Rattan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
390 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
2130 g
Lampen
Maximale Lampenleistung
42 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.