| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-85894982 Herst.-Nr.: 117116 EAN/GTIN: 4021103171165 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Black,Red | Material | Materiallgriff | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 410 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Griffisolierung | Ja | | Klingenlänge | 300 mm | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher cimco, vde phillips-schraubendreher, phillips-schraubendreher pz2 x 300 |
| | |
| |