Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85894847
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C7000F-U1-B/GE
EAN/GTIN:
     7061113781838
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
DESINFIZIERBARE BELEUCHTETE HYGIENE-TASTATUR MIT NUMMERNFELD
Die beleuchtete Hygiene-Tastatur AK-CB7000 ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet. Durch die Hintergrundbeleuchtung kann sie sehr gut in dunkler Umgebung verwendet werden.
Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-CB7000 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
374 x 139 x 25 mm
Tastaturgewicht
730 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Numerisches Keypad
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Antriebskraft
60 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.