Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kaira Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kaira Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Kaira Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Kaira Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Kaira Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Kaira Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Kaira Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Razer Kaira Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85881762
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03470100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419378600
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
KONSOLE. MOBIL. KOMBINIERT.
Genieße eine Audio-Performance der Spitzenklasse mit der Zukunft der Xbox. Das ist das Razer Kaira Pro – ein kabelloses Headset für Xbox Series X|S, das auch mobiles Xbox-Gaming unterstützt. Es verfügt über unsere besten Treiber und ein exzellentes Headset-Mikrofon – überragender Sound und Voice-Chat für konkurrenzloses Konsolen- und mobiles Gaming.

XBOX WIRELESS UND BLUETOOTH 5.0
Das Razer Kaira Pro für Xbox wurde für zwei Gaming-Modi entwickelt.

FÜR XBOX SERIES X|S
Direktes, praktisch latenzfreies Konsolen-Gaming via Xbox Wireless.

FÜR MOBILE GERÄTE
Übergangsloses, unkompliziertes mobiles Gaming per Bluetooth 5.0 — optimiert für Xbox Game Pass.

RAZER™ TRIFORCE TITANIUM 50-MM-TREIBER
Dank unserem komplett neuen, patentierten Design konnten unsere Techniker jeden Treiber so fein abstimmen als gäbe es drei – für eine individuelle Wiedergabe hoher, mittlerer und niedriger Frequenzen, um noch klarere Höhen und satte Bässe bieten zu können.

This Xbox Series X|S wireless headset also includes titanium-coated diaphragms, giving added clarity to any vocals you hear so that any comms you receive is always crisp and clear.

RAZER™ HYPERCLEAR SUPERNIEREN-MIKROFON
Die Richtcharakteristik dieses abnehmbaren 9,9-mm-Mikrofons lässt noch weniger Störgeräusche von den Seiten zu als ein Kardioiden-Mikrofon und nimmt deine Stimme dank niedrigem Frequenzgang und einem offenen Gehäuse noch lebensechter auf.

FLOWKNIT-OHRPOLSTER MIT MEMORY-SCHAUMSTOFF
Damit du bei Gaming-Marathons in Topform bleibst, sorgt unser neues atmungsaktives Gewebe dafür, dass du durch so wenig Hautkontakt wie möglich weniger schwitzt und sich die Hitze nicht stauen kann, und der ultra weiche Schaumstoff ist noch weiter verdichtet, damit das Headset noch weniger auf dem Kopf drückt.

EIGENES MOBILES MIKROFON
In diesem kabellosen Headset für Xbox Series X|S verbirgt sich ein 2. Mikrofon, das unabhängig vom Razer™ HyperClear Supernieren-Mikrofon funktioniert — praktisch für Unterhaltungen unterwegs, ob nun beim mobilen Gaming oder beim Telefonieren.

EQ-WECHSEL- UND XBOX-VERBINDUNGSTASTE
Halte einfach die Taste an der rechten Ohrmuschel gedrückt, um dein Headset zu verbinden. Du kannst die Taste 2x antippen, um 4 EQ-Einstellungen durchzuschalten — so kannst du etwa im FPS-Modus die Schritte deiner Feinde, im Bass-Modus aber tiefe Frequenzen verstärken.

WINDOWS SONIC
Erlebe lebensechten Surround Sound, denn dieses Headset kann Geräusche mit punktgenauer Präzision wiedergeben, damit im Spiel nichts untergeht und dem Wettbewerbsvorteil und einem immersiven Gaming-Erlebnis nichts mehr im Wege steht.

ERWEITERTE APP-KONFIGURATION
Unterstützt durch die Razer™ Headset Setup für Xbox App bekommst du genau den Sound, den du dir wünschst, inklusive noch detaillierterer Anpassungsmöglichkeiten wie persönlichen EQ-Voreinstellungen, Mikrofonüberwachung und noch viel mehr.

POWERED BY RAZER CHROMA™ RGB
16,8 Millionen Farben, unzählige Muster, dynamische Lichteffekte während des Spiels — erlebe die umfassenden RGB-Anpassungsmöglichkeiten und noch mehr Immersion mit dem weltweit größten Beleuchtungssystem für Gaming-Geräte. Wir unterstützen eine stetig wachsende Anzahl tausender Geräte und hunderter Spiele & Anwendungen und bieten dir noch mehr erweiterte Features wie Razer Chroma Studio, Visualizer, Connect und Workshop.



Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158.5 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
365 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
209 mm
Paketgewicht
620 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl
1
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
85423110
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten, Leiter, Drehregler
Kabellänge
1.3 m
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4/5 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.7 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
54 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 153,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.