Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL BL-053+P Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL BL-053+P Kabel
JPL BL-053+P Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85838900
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-266-001
EAN/GTIN:
     5060126956167
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Energie
USB-Stecker
USB Typ-A
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
JPL, Plantronics QD
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Rot
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Ursprungsland
Südkorea
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
USB-A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46 g
Kabellänge
1.5 m
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.