Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau
Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau
Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau
Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85766688
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP700TEAMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85182900
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
220 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version
4.2
Lautsprecher
Empfindlichkeit
81 dB
Ausgangsleistung
5 W
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofonanzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1420 mAh
Ladespannung
5 V
Stromstärke
1.4 A
Gesprächszeit
9 h
Bereitschaftszeit
5520 h
Akkuladezeit
3 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
3600 g
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
1.5 m
Rauschverhältnis (SNR)
58 dB
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.