Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CMA102313R1000 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CMA102313R1000 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+PE Gerade
ABB 2CMA102313R1000 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+PE Gerade
ABB 2CMA102313R1000 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+PE Gerade
ABB 2CMA102313R1000 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85649683
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA102313R1000
EAN/GTIN:
     7392696023139
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker 16a ip67
cee wandgerätestecker ip67
cee wandgerätestecker 16a
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Energie
Stromstärke
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.