Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED C
RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85646790
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672376.002.1.89
EAN/GTIN:
     4051859374886
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3500 lm
Strahlungswinkel
121 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Gewicht
4190 g
Länge (mm)
1245 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
30 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.