Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 7TAG009910R0074 Kabelbinder Kabelbinder zur Schraubmontage Nylon Natürlich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85617848
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009910R0074
EAN/GTIN:
     5414363057963
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
107 mm
Breite
12.7 mm
Dicke
3.17 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder zur Schraubmontage
Material
Nylon
Produktfarbe
Natürlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 230,13*
€ 273,8547
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,19*
€ 271,5461
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,99*
€ 265,3581
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 214,84*
€ 255,6596
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,96*
€ 228,4324
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.