Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CMA168457R1000 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CMA168457R1000 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+E
ABB 2CMA168457R1000 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85597413
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA168457R1000
EAN/GTIN:
     7392696684576
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
2P+E
Produktfarbe
Grau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Energie
Stromstärke
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,19*
€ 371,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.