Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 5G111244 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 5G111244 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 5G111244 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85544878
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SLÖZ-(CY)-J
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08043*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,74043*
€ 2,07111
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,54043*
€ 1,83311
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,50043*
€ 1,78551
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,43043*
€ 1,70221
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,37043*
€ 1,63081
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,08043*
€ 1,28571
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.