Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 34G1 11253 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 34G1 11253 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 34G1 11253 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85544705
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
34G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,38*
€ 19,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,18*
€ 19,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,52*
€ 18,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,88*
€ 17,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,34*
€ 17,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,32*
€ 17,04
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 14,30*
€ 17,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,52*
€ 13,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.