Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 30G0,5 11213 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 30G0,5 11213 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 30G0,5 11213 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85544703
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
30G0,5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,77*
€ 10,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.