| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-85516663 Herst.-Nr.: 52102 EAN/GTIN: 4006501521026 |
| |
|
| | |
| Besonders saubere Böden im Handumdrehen - mit dem Wischmop-Set CLEAN TWIST Disc Mop Ergo Mobile Das Leifheit Wischmop-Set hat eine patentierte Drill-Stiel-Mechanik, mit welcher der Wischer im Stehen ausgeschleudert werden kann. Dadurch kann eine bequeme Reinigung des Mops im Stehen und ohne Kontakt mit dem Schmutzwasser garantiert werden. Das Wischmop-Set besteht aus einem Teleskopstiel, einem Eimer mit Schleudersieb,Rollwagen und einem Wischmop Micro Duo!
Perfekt für alle, die auf der Suche nach einem Komplett-Wischsystem sind, mit dem sie direkt mit dem Putzen der Böden loslegen können: Bei Leifheit gibt es das Wischmop-Set CLEAN TWIST Disc Mop Ergo Mobile zu kaufen, das alles Wichtige zum Reinigen beinhaltet. Vom Teleskopstiel, über den Wischmop Micro Duo bis hin zum Eimer mit Schleudersieb und Rollwagen. Besonders praktisch ist, dass zum Auswaschen des Bodenwischers kein Bücken oder Kontakt der Hände mit dem Wasser mehr nötig ist. Denn der Stiel aus dem Wischset von Leifheit ist mit der Drill-Mechanik ausgestattet, um den Mop im Stehen ohne viel Kraftaufwand mithilfe des Eimers mit Schleudersystem auswaschen zu können. Die Kugellagerposition wurde optimiert, um ruhig schleudern zu können. Um die Feuchtigkeit im Mopkopf individuell dosieren zu können, ist der Bodenwischer außerdem mit der praktischen Schleuder-Stopp Funktion versehen. Da der Teleskopstiel in der Höhe verstellbar ist, kann jeder auf der für ihn optimalen Höhe arbeiten. Das 360°-Kardangelenk ist flach abwinkelbar und reinigt problemlos in Schlangenlinien. Schmutz entfernt der Wischmop Micro Duo auf allen Bodenarten. Auch der Eimer des Wischmop-Sets CLEAN TWIST Disc Mop Ergo Mobile überzeugt mit seiner Funktionalität. Denn er verfügt über einen Tragegriff und eine Stielhalterung, die den Transport erleichtert. Zudem befindet sich an ihm eine Griffmulde und eine breite Henkelöffnung mit Ausgießschnute, um den Putzeimer sauber entleeren zu können. Im Set inbegriffen ist zudem ein Rollwagen mit 360°-Rollen, die einen bequemen Transport während des Wischens gewährleisten. Weitere Informationen: Technische Details | Konstruktion | Einzeltank | | Produktfarbe | Blau | | Mop enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, leifheit wischmopp blau, leifheit bodenset, wischset |
| | |
| |