Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 616274000 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 616274000 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Metabo 616274000 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     5417B-p335247
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616274000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Stahl
Markenkompatibilität
Metabo
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
230 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Dicke
1.9 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6600 RPM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,57*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 2,59*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,0844*
€ 2,6444*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,116*
€ 2,706*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.