Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Technaxx TX-SW3HR 3,3 cm (1.3 Zoll) Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85497291
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4831
EAN/GTIN:
     4260358124247
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.8 mm
Tiefe
40.8 mm
Gewicht
45 g
Netzwerk
GPS
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Höhe
15.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.2,iOS 8.0
Prozessorhersteller
Nordic Semiconductor
Prozessor
nRF52832
Bildschirm
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
460 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
480 h
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
20 Tag(e)
Bereitschaftszeit
1200 h
Ladezeit
3 h
Akku
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Anti-Verlust-Alarmfunktion
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.