Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500 HMH 10G1qmm GrauSteuerleitung halogenfrei 11247 Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500 HMH 10G1qmm GrauSteuerleitung halogenfrei 11247 Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-500 HMH 10G1qmm GrauSteuerleitung halogenfrei 11247 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85441767
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
10G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,914* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,18*
€ 44,2442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.