Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel
HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85412983
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2x0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36347*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,62347*
€ 0,74193
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,51347*
€ 0,61103
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,49347*
€ 0,58723
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45347*
€ 0,53963
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42347*
€ 0,50393
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,36347*
€ 0,43253
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.