Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HG6531CK Heißluftpistole 550 l/min 650 °C 2000 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HG6531CK Heißluftpistole 550 l/min 650 °C 2000 W Grün
Makita HG6531CK Heißluftpistole 550 l/min 650 °C 2000 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85358848
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HG6531CK
EAN/GTIN:
     0088381876018
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
2000 W
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl Düsen
6
Reflektordüse
Ja
Heizdüse
Ja
Breite Düse
Ja
Reduzierdüse
Ja
Oberflächendüse
Ja
Leistungen
Maximaler Luftstrom
550 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
650 °C
Anzahl der Luftstromeinstellungen
2
Minimum Luftstrom
200 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
50 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Griffform
Pistolengriff
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
257 mm
Gewicht
710 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.