Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 616277000 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 616277000 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Metabo 616277000 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85356656
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616277000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Mittentyp
Eingedrückte Mitte
Geeignet für Materialien
Stahl
Markenkompatibilität
Metabo
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
180 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Dicke
6 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8500 RPM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.