Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6334440 Deckenbeleuchtung LED 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6334440 Deckenbeleuchtung LED 17 W
Trilux 6334440 Deckenbeleuchtung LED 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85333042
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6334440
EAN/GTIN:
     4018242309368
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3500 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,73*
€ 852,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,43*
€ 840,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,97*
€ 812,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,14*
€ 789,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,77*
€ 744,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 11,79*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,46*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,21*
Zubehör
TRILUX
6444000
ab € 281,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.