Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W
SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W
SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W
SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W
SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W
SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W
SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W
SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W
SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W
SLV Sitra Cube WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85314911
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
SITRA ist die modern markante Leuchtenfamilie von SLV, die vielfältige Anwendungen im Outdoor-Bereich möglich macht. Als qualitativ hochwertiges Mitglied fügt sich auch die weiße SITRA CUBE WL harmonisch in die Gebäudearchitektur ein. Für eine indirekte Lichtatmosphäre wie gemacht, die jede Fassade spannend in Szene setzt. Und dank dem stabilen Gehäuse aus Aluminium und Glas sowie der Schutzart IP 44 ist die SITRA CUBE WL optimal vor Spritzwasser geschützt. Das verbaute LED Leuchtmittel bietet einen Lichtstrom von 1120 Lumen, eine Lichtfarbe von 3000 Kelvin und Leistung von 10 Watt. Die einfache Installation an eine Spannung von 100-277V ist dann nur noch Formsache. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 277 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 277 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
880 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Camping, Eingang, Fassade, Garage, Garten, Rasen, Pfad, Terrasse
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
11 W
Strahlungswinkel
105 °
Lichtleistung
1270 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001169
ab € 14,66*
Ähnlich
SLV
1002032
ab € 48,91*
Ähnlich
SLV
1002982
ab € 29,79*
Ähnlich
SLV
231541
ab € 36,94*
Ähnlich
SLV
1003449
ab € 66,67*
Ähnlich
SLV
1005125
ab € 69,92*
Ähnlich
SLV
233621
ab € 30,81*
Ähnlich
SLV
233601
ab € 25,95*
Ähnlich
SLV
1001970
ab € 74,80*
Ähnlich
SLV
232431
ab € 49,19*
Ähnlich
SLV
232441
ab € 53,34*
Ähnlich
SLV
232531
ab € 32,36*
Ähnlich
SLV
1002034
ab € 49,11*
Ähnlich
SLV
229531
ab € 36,66*
Ähnlich
SLV
1007143
ab € 30,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.