Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV DIO FLEX PLATE LED Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV DIO FLEX PLATE LED Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV DIO FLEX PLATE LED Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV DIO FLEX PLATE LED Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV DIO FLEX PLATE LED Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV DIO FLEX PLATE LED Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV DIO FLEX PLATE LED Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85314881
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1.9 kWh
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
498 mm
Gewicht
510 g
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
100 lm
Beleuchtungseffizienz
52.63 lm/W
Leistungen
Strahlungswinkel
45 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000615
ab € 88,70*
Ähnlich
SLV
146682
ab € 43,53*
Ähnlich
SLV
146692
ab € 27,10*
Ähnlich
SLV
149452
ab € 85,52*
Ähnlich
SLV
1002116
ab € 42,61*
Ähnlich
SLV
1002431
ab € 41,39*
Ähnlich
SLV
1002432
ab € 41,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.