| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-85278521 Herst.-Nr.: 51769 EAN/GTIN: 4015615517696 |
| |
|
| | |
| Auslaufmodell, Das technisch anspruchsvolle und zeitgemäße PIKO Expert Modell der ÖBB Rh 1010 in grüner Farbgebung und erhabenem Logo zeichnet sich durch eine präzise Umsetzung seiner Vorbildlokomotive mit feinster Lackierung und Bedruckung aus. Das Modell setzt präzise das Vorbild der Lokomotive mit allen relevanten Details, u.a. filigranen Stromabnehmern mit passenden feinen Isolatoren, serienmäßig montierten freistehenden Griffstangen und abblendbaren Scheinwerfern um. Ausgerüstet mit einem starken fünfpoligen Motor, der mit zwei präzise ausgewuchteten Schwungmassen kombiniert wurde, überzeugt das PIKO Modell mit hoher Zugkraft, ausgezeichneter Laufkultur und vorbildgerechter Maximalgeschwindigkeit. Die Modelle sind mit einer PluX22 Schnittstelle für den Digitalbetrieb und eine unkomplizierte Nachrüstung mit einem Sounddecoder mit großem Lautsprecher vorbereitet. Die Führerstandsbeleuchtungen und der fahrtrichtungsabhängige Lichtwechsel weiß/rot sind mit einem PluX22 Decoder digital schaltbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 205 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Maßstab | HO (1:87) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Beleuchtung | Ja | | Mit Ton | Ja | | Typ | Model railway/train | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| |