Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyImpactDrive 12 1/4 Zoll 1400 RPM 100 Nm Grün 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyImpactDrive 12 1/4 Zoll 1400 RPM 100 Nm Grün 18 V
Bosch EasyImpactDrive 12 1/4 Zoll 1400 RPM 100 Nm Grün 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85273444
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3D6 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
POWER FOR ALL Akkusysteme von Bosch Ultimative Flexibilität mit den 12V- und 18V-POWER FOR ALL-Systemen. Jedes beliebige Starter-Set bestehend aus Werkzeug, Akkupack und Ladegerät kann mit einer Auswahl an günstigeren „nur-”Werkzeugen (ohne Akkupack und Ladegerät) erweitert werden. Power für anspruchsvolle Aufgaben Der kraftvolle Motor hat ein hohes Drehmoment und eine hohe Schlagkraft, um maximale Leistung zu ermöglichen und ein Zweiganggetriebe, das für hochwertige Ergebnisse bei schwierigen Anwendungen sorgt. Ultimative Sicht und Kontrolle Das Power-LED-Licht sorgt für ausgezeichnete Sicht und sichere Handhabung durch Beleuchtung des Arbeitsplatzes und ermöglicht perfekte Ergebnisse. Der kompakteste 2-in-1-Drehschlagschrauber Kompakte und dabei ergonomische Form sowie ein geringes Gewicht sorgen für komfortables Arbeiten Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem Problemloses Wechseln von Zubehör in einem einfachen Schritt mit dem werkzeuglosen Bithalter Zum Schrauben, Bohren und Bolzenschrauben in Holz, Blech, Mörtel und Ziegelstein Hochleistungsmotor und 2-Gang-Getriebe sind für die Bewältigung anspruchsvoller Arbeiten konzipiert Hohes Drehmoment und hohe Schlagkraft ermöglichen maximale Leistung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Eingebautes Licht
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
71 mm
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
1400 RPM
Drehmoment (max.)
100 Nm
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
3300 IPM
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.