Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1569 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 1569 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1569 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1569 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1569 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1569 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1569 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 1569 ESD Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85220921
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030410001
EAN/GTIN:
     4013288184047
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Länge (mm)
157 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
71 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits Größe
Hex 1.5
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
60 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.