Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY 2x0,14 0034302/500
UNITRONIC LiYCY 2x0,14 0034302/500
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85164751
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034302/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
3.9 mm
Kupferindex
12 kg/km
Kabelgewicht
20 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
23.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
58.5 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,30792* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,88*
€ 227,1472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,88*
€ 224,7672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,83*
€ 215,1877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,45*
€ 207,5955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,96*
€ 183,2124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.