Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 schwarz, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 schwarz, glänzend
Berker Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 schwarz, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85160460
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14842045
EAN/GTIN:
     4011334370949
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen, mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen), nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
R.1/R.3
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.1 mm
Höhe
58.1 mm
Dicke
9.9 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.