Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY 7x0,5 0034607/100
UNITRONIC LiYCY 7x0,5 0034607/100
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84963557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034607/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.6 mm
Kupferindex
65 kg/km
Kabelgewicht
99 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
45.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
114 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,783*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,17783* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,07*
€ 183,3433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,14*
€ 181,0466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,633*
€ 164,97327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,203*
€ 159,70157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,783*
€ 140,16177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.