Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66736 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 20 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 66736 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 20 Glühbirne(n) LED
Goobay 66736 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 20 Glühbirne(n) LED
Goobay 66736 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 20 Glühbirne(n) LED
Goobay 66736 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 20 Glühbirne(n) LED
Goobay 66736 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 20 Glühbirne(n) LED
Goobay 66736 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 20 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     767-SO-61954
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Lichterketten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kupfer, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
18 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
2500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1050 mm
Gewicht
31.5 g
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3568
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,74*
€ 4,36*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,86*
€ 15,98*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.