| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-84783067 Herst.-Nr.: SFP16-LR-SP-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Qlogic SFP16-LR-SP kompatibler BlueOptics© SFP+ Transceiver für Long-Wave Singlemode 16 Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt Fibre Channel Anwendungen Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics SFP+ Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute SFP16-LR-SP SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, Qlogic, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Silber | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 16000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP+ | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | SFP-Transceiver-Standard | LW | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | | Wellenlänge | 1310 nm | | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 16GBASE | | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |