| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-84782632 Herst.-Nr.: JNP-QSFP-4X10GE-LR4-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Juniper JNP-QSFP-4X10GE-LR4 kompatibler BlueOptics© QSFP Transceiver für Singlemode 40 Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt 40 Gigabit Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics QSFP Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute JNP-QSFP-4X10GE-LR4 QSFP Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, Juniper, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Produkteigenschaften: - Typ: QSFP - Datenrate: 40GBASE-PLR4 - Wellenlänge: 1310nm - Distanz: 10 Kilometer - Anschluss: MPO/MTP - Medium: Singlemode Glasfaser - Garantie: 5 Jahre BlueOptics QSFP Transceiver kompatibel zum Juniper JNP-QSFP-4X10GE-LR4 Modul, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel Avago, Mitsubishi Electric, Analog Devices und Maxim Integrated), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des JNP-QSFP-4X10GE-LR4 kompatiblen QSFP Moduls zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei die Ausrichtung des Lasers jedes einzelnen JNP-QSFP-4X10GE-LR4 kompatiblen BlueOptics QSFP Transceivers kontrolliert wird, wird bei der Fertigung natürlich auch auf die Einhaltung der MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Juniper kompatiblen BlueOptics QSFP's erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueOptics Garantie: BlueOptics JNP-QSFP-4X10GE-LR4 QSFP Transceiver sind zu 100% Juniper kompatibel. Jeder BlueOptics Juniper JNP-QSFP-4X10GE-LR4 kompatible QSFP Transceiver wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueOptics Gewährleistung: BlueOptics Juniper JNP-QSFP-4X10GE-LR4 kompatible QSFP Transceiver haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Markenkompatibilität | Wacholder | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 40000 Mbit/s | | Schnittstelle | QSFP | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | MTP/MPO | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | | Wellenlänge | 1310 nm | | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 40GBASE | | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |