Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW700Z Schraubendreher 1/2 Zoll 2200 RPM 700 Nm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTW700Z Schraubendreher 1/2 Zoll 2200 RPM 700 Nm Grün
Makita DTW700Z Schraubendreher 1/2 Zoll 2200 RPM 700 Nm Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84764478
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW700Z
EAN/GTIN:
     0088381723831
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Produktfarbe
Grün
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
2200 RPM
Drehmoment (max.)
700 Nm
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Anzahl der Gänge
4
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
1900 RPM
Leerlauf-Schlagzahl (min.)
1000 IPM
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
2700 IPM
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,86*
€ 292,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.