Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Büromöbel
>
Ergonomie
>
Computerbrille
>
Artikel
Gunnar Optiks Berkeley Computerbrille Unisex
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-84583694
Hersteller:
Gunnar Optiks
Herst.-Nr.:
BER-05701
EAN/GTIN:
810003941831
Suchbegriffe:
Bildschirmbrille
Computerbrille
computerbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Form
Oval
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Schwarz, Transparent
Rahmenmaterial
Nylon
Nicht-Reflektierend
Ja
Objektivfarbe
Bernstein
Gewicht und Abmessungen
Breite Brillenglas
54 mm
Breite Nasensteg
16 mm
Brillenbügellänge
142 mm
Gewicht
28.47 g
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Etui-Typ
Beuteltasche
Reinigungstuch
Ja
... >
Vision-Care-Produkte
>
Brillen & Kontaktlinsen
>
Computerbrillen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.