Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 22AV1905B/00 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 22AV1905B/00 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Philips 22AV1905B/00 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84156353
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV1905B/00
EAN/GTIN:
     8718863024928
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Ein-/Ausschalter
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
184 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.