Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 22AV2025B Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 22AV2025B Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten
Philips 22AV2025B Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten
Philips 22AV2025B Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84156242
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV2025B/00
EAN/GTIN:
     8718863021842
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
Bluetooth
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.