Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMMOBI Gaderobe Bodenstehend Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/albpmmobi_a1.jpg
images/web_details/albpmmobi_a1.jpg
images/web_details/albpmmobi_a2.jpg
images/web_details/albpmmobi_a3.jpg
images/web_details/albpmmobi_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82135003
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMMOBI
EAN/GTIN:
     3129710015146
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
75 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
930 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
8350 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Rahmenfarbe
Grau, Silber
Maximales Lastgewicht
70 kg
Zielgruppe
Erwachsene
Räder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
7800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.