Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso E6432/21 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viso E6432/21 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Viso E6432/21 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81780678
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     E6432/21
EAN/GTIN:
     3321366000143
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
65 l
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
3200 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.