Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Grün
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81747719
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2882C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Grün
Gewicht
5000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,04076* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
2880
ab € 20,38*
Sonstiges
Clairefontaine
2888
ab € 20,39*
Sonstiges
Clairefontaine
2884C
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.