Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT50 Adventure Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81612219
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1178.03
EAN/GTIN:
     8011869203121
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
24 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.09375 MHz
Maximale Reichweite
8000 m
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
93 g
Technische Details
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
38
Tones-Squelch
CTCSS
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
2
Headset enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Ladestation enthalten
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Wiederaufladbar
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.