Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Trust ODY Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80641030
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23945
EAN/GTIN:
     8713439239454
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Macht die Arbeit leicht

Die leise Funktastatur Trust Ody ist das perfekte Set für komfortableres Arbeiten. Mit ihren leisten Tasten sorgt sie dafür, dass andere von Ihrer Arbeit nicht gestört werden, und für optimale Flexibilität ist das Layout nicht nur spritzwassergeschützt, sondern auch kabellos.

Alles, was Sie brauchen

Die leise Funktastatur Ody bietet alles, was Sie für reibungsloses Tippen benötigen. Vom originalgroßen Layout über niedrige, leise Tasten und einen einstellbaren Winkel bis hin zu rutschfesten Gummifüßen sorgt es für stundenlangen Komfort bei der Arbeit. Es ist spritzwassergeschützt und besitzt zwölf Multimedia-Funktionstasten, die keine Wünsche offen lassen.

Moderne Maus

Die zugehörige Maus weist ein ähnliches modernes Design auf und verfügt ebenfalls über leise Tasten. So wird niemand gestört - egal wie hart Sie arbeiten. Über die DPI-Taste können Sie die Cursorgeschwindigkeit anpassen, und der zuverlässige optische Sensor funktioniert auf fast jeder Oberfläche. So ist Ihnen höchste Flexibilität sicher.

Einfach kabellos

Bei diesem Set nutzen Tastatur und Maus denselben kabellosen USB-Empfänger. Schließen Sie diesen einfach an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder PC an, und es kann losgehen. Ein ordentlicher Schreibtisch ist die Grundlage für einen aufgeräumten Kopf. Nach der Arbeit können Sie den Receiver einfach in der Maus verstauen, um das Set zu transportieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
442 x 19.5 x 142 mm
Tastaturgewicht
560 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AAA
Batterienanzahl (Maus)
2
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.