Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-459-337 Herst.-Nr.: 1042642640 EAN/GTIN: 4003686386525 |
| |
|
| | |
| Ausdrucksstark, funktional, puristisch – mit NewMoon setzen Sie sowohl im alltäglichen Gebrauch als auch zu besonderen Anlässen auf einzigartiges Design. Der markante Rand in Form einer schmalen Mondsichel und die daraus entstehende leichte Asymmetrie spiegeln den klaren Charakter der Kollektion wider. Der Frühstücksteller ist formschöner Ausdruck einer modernen Tischkultur, ohne sich dabei in den Vordergrund zu drängen. Erleben Sie von der Schönheit des Mondes inspiriertes Porzellan. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 240 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 240 g | Merkmale | Produkttyp | Frühstücksteller | | Form | Rund | | Material | Porzellan | | Produktfarbe | Weiß | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,45* | € 13,53* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 50,14002* | € 63,97002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|